- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- やかん 黒のおすすめ人気ランキング
やかん 黒のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新274件の「やかん 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬缶」、「電気ケトル」、「銅 やかん」などの商品も取り扱っております。
シックなブラック調カラーのステンレス製笛吹ケトル。お湯が沸くと笛でお知らせ。衛生的で丈夫なステンレス製。IH・ガスを含むオール熱源対応。注ぎ口の笛部も開けやすい
材質
本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン、本体外面:焼付塗装
容量(L)
2.4
寸法(mm)
(約)215×185×235
適合容量(L)
1.7
色
ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
注ぎ口が簡単に開けられるワンプッシュ式笛吹ケトル。開閉レバーを押すだけで注ぎ口が開閉します。お湯が沸いたら音で知らせる笛吹ケトル。衛生的で丈夫なステンレス製。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部・開閉レバー:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂、本体外面:焼付塗装
容量(L)
2.5
寸法(mm)
(約)230×210×195
適合容量(L)
1.7
色
イエロー
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
材質
琺瑯用鋼板
容量(L)
2
質量(kg)
0.85
高さ(mm)
179
口径(Φmm)
94
外径(Φmm)
180
表面処理
琺瑯加工
底径(Φmm)
150
お湯が沸いたら聞き取りやすいハーモニーでお知らせ。優しく奏でる。IH対応。
材質
本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂
容量(mL)
(適正)1.6
満水容量(L)
2.3
寸法(mm)
215×180×225
質量(g)
399
底面の厚さ(mm)
0.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル。お湯が沸くと笛でお知らせ。衛生的で丈夫なステンレス製。IH・ガスを含むオール熱源対応。注ぎ口の幅が広くお手入れしやすい
材質
本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)
1.6
寸法(mm)
(約)200×160×210
適合容量(L)
1
色
サテン仕上げ
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150、ナイロン:180
シンプルで存在感のある佇まいとやさしいまろやかな色合いデザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。ケトルにもポットにもなる。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ)天然木
容量(L)
1.5
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×13×17.5
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン
質量(g)
137
一枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用ができ、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途機能性を追求し、使いやすいデザインのビタクラフトケトル。
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
IH対応。
材質
琺瑯用鋼板
容量(L)
2
高さ(mm)
192
口径(Φmm)
99
外径(Φmm)
150
表面処理
琺瑯加工
底径(Φmm)
155
沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。ハンドルをたたんで重ねることが可能です。
材質
ステンレス
口径(Φmm)
105
こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
適合
ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
板厚(mm)
0.5
有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質
有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)
0.5
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
150
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質
本体・注ぎ口:ステンレス鋼
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質
アルミ
表面処理
外面・内面/蓚酸アルマイト
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)
ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)
ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)
フェノール樹脂
材質(つまみ)
フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)
0.4
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。
材質
本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、金属部:ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
793
容量(L)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×180×245
適合容量(L)
1.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
銅のやかんは(塩素を分解除去・除菌抗菌作用・人体に必要な銅分摂取)美味しい飲み物が頂けます。
材質
銅(黒銅仕上げ)
容量(L)
2.3
寸法(Φmm)
底辺:170
高さ外寸(mm)
120
1個
¥23,880
税込¥26,268
4日以内出荷